FAMILY TOOL
FAMILY TOOLの 裁縫用資材
FAMILY TOOLの ボタン/スナップ/ホック/面ファスナー
FAMILY TOOLの ホックボタン/スナップボタン
スナップ プライヤー 10/12/15mm兼用
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
セット内容
10mm用:ツメ用コマ・凹コマ/各1コ、12/15mm用:12mmツメ用コマ/1コ、12/15mm兼用凹コマ/1コ、15mmツメ用コマ/1コ、10/12mm:(厚さ約1mm迄)、スナップ玉各8組入、(真鍮製+ニッケルメッキ)、15mm:(厚さ約1mm迄)、スナップ玉6組入、(真鍮製+ニッケルメッキ)
注文コード
25884733
品番
51390
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
この商品は
セット内容
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
セット内容
10mm用:ツメ用コマ・凹コマ/各1コ、12/15mm用:12mmツメ用コマ/1コ、12/15mm兼用凹コマ/1コ、15mmツメ用コマ/1コ、10/12mm:(厚さ約1mm迄)、スナップ玉各8組入、(真鍮製+ニッケルメッキ)、15mm:(厚さ約1mm迄)、スナップ玉6組入、(真鍮製+ニッケルメッキ)
用途
衣類や、小物のボタン、アクセントに
仕様
とらの巻き付