FAMILY TOOL
FAMILY TOOLの 裁縫用資材
FAMILY TOOLの ボタン/スナップ/ホック/面ファスナー
FAMILY TOOLの ホックボタン/スナップボタン
リングホック プライヤーセット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10組)
注文コード
25884819
品番
51372
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
衣類や小物のワンポイントアクセントにも大変便利!
仕様
下敷き付
材質
真鍮製+ニッケルメッキ
厚さ(mm)
約3迄
下穴径(Φmm)
4.5
頭径(mm)
15