RELIEF
RELIEFの 接着剤
RELIEFの ホットメルト接着剤
RELIEFの グルーガン
スイッチ付きミニグルーガン
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25886928
品番
20362
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
手元スイッチ採用!使用中のコードの抜き差し不要!
電源ヒューズ(5A)内蔵で安全設計。
Φ7.0〜7.5mmスティック対応。
電源タイプ
AC電源式
用途
木、紙、革、布などの接着に。
付属品
グルースティック(半透明)×5本、スタンド×1個
仕様
(ノズル最大温度)150℃
材質
本体:ポリアミド樹脂、ノズル:アルミ、スタンド:スチール
寸法(mm)
本体:115×110×28
質量(g)
本体:153
定格電圧
AC100V
コード全長(m)
約1.5
定格消費電力
10W
定格使用時間
20分
危険物の類別
非危険物
主なワーク
パーツ
注意
使用時ノズルの先端は120℃を超える高温になります。
溶けだしたグルーも高温になりますので直に手を触れないでください。
十分温度が上がっていない状態でトリガーを引かないでください。
スイッチを切っても本体は高温のままです。30分は触れずに十分冷めてから保管してください。