ヒーティングツールセット 4way

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25886964 品番87003
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

趣味の工作から、実用的な作業など、いろんな使い方ができるヒーティングツールです!

用途
焼き絵に!
はんだづけに!
ステンシルカットに!
プラ板のカットに!
定格消費電力20W 付属品先端取付けパーツ9種(各1個):スタンダード型こて先(コード:99620)・ボカシ用こて先(コード:99621)・点用こて先(コード:99622)・文字用こて先(コード:99623)・ステンシルカット用こて先(コード:99624)・スタンダード半田用こて先(コード:99625)・先細型こて先(コード:99626)・ヘラ型こて先(コード:99627)・カービングナイフ(コード:99628)、指ガードゴム(1個)、ヒータースタンド(1個) 仕様約460℃ 材質ヒーター部:真鍮製、ハンドル部:PBTプラスチック製、ビット部:真鍮製 定格電圧AC100V 切断能力(カービングナイフ)ビニール:板厚0.5mm・丸棒Φ2mm、アクリル:板厚0.5mm・丸棒Φ2mm、ABS樹脂:板厚1.0mm・丸棒Φ3mm、ポリプロピレン:板厚1.0mm・丸棒Φ3mm、ポリカーボネイト:板厚1.0mm・丸棒Φ3mm 定格周波数(Hz)50/60 アズワン品番64-3672-53

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バッテリー式コードレスはんだこての特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/272_1/
2023-03-17
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電気式はんだこて・ステーション型はんだこての特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/271/
2023-03-17

「はんだごて」にはこんなカテゴリがあります

シェアする