GS-580 ディスクグラインダー RELIEF 25887427

ディスクグラインダー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード25887427 品番GS-580
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

石材・金属などの切断・切削・研磨に!細くて持ちやすいスリムボディ!
すべりにくく、しっかり保持できるグリップ!高速回転タイプ11000回転。

電流(A)6 寸法(mm)255×120×110 質量(kg)1.65(コード・安全カバー含む) 電源AC100V(50/60Hz) 無負荷回転数(min-1[r.p.m])11000 絶縁種別二重絶縁 コード2芯 2m 定格消費電力580W 定格使用時間30分 スピンドル径(Φmm)M10×P1.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

黒皮取り機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/441/
2022-10-19
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ディスクグラインダーの特長と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/438/
2022-10-19

「研削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする