ハンドストッパー式静音樹脂台車

(6件のレビュー)
メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 25887768 品番 PHB-150GS-LH
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月6日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

黄色いハンドルから手を離すと自動ロックON!安全ギアロックで動かない!
ハンドルを握るとロックOFFでスムーズ走行。
人と環境にやさしい環境静音。大きな揺れがきても動き出さない安全設計。

耐荷重(kg)150 床面高さ(mm)146 質量(kg)11.5 ブルー 用途学校・病院・福祉・工場・倉庫・オフィスなどに最適 車輪径(Φmm)100 材質(車輪)ゴム タイプギアロック式 ブレーキ有無あり キャスターハンドル折りたたみ指づめ防止イエローキャップ付 荷台寸法(幅)(mm)455 ハンドル高さ(mm)905 材質(台)樹脂 ブレーキ種類ハンドブレーキ 特性静音、ギアロック式 荷台寸法(奥行)(mm)745 ハンドルタイプ折りたたみ
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※個人宅配送不可商品

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:15

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25887777
2022-07-27
用途:
食材を配達してます。
和光企画 様 (建設業・工事業)

とても静かで、安定して調子が良いく、荷物を運んでいます。

対象商品:
25887768
2021-09-03
用途:
商品の運搬
製造業

振動もなくとても静かです。ストッパーも使用しやすいため便利です。

対象商品:
25887777
2020-08-17
用途:
家具の室外移動
不動産業

手でブレーキをかけられる点が安全で良い 坂道でも安心

室外での保管になるので 丈夫な雨除けカバーがあると良い

対象商品:
25887768
2020-04-05
用途:
配送時
運輸・通信業

ストッパー付きでとても良い台車です。
今まで色々な台車を使って来ましたが、
1番良かったです。

対象商品:
25887777
2019-09-06
用途:
物品の運搬作業時
製造業

ストッパーの効き目、持ち手の扱い、使い勝手も良い。

対象商品:
25887777
2018-11-26
用途:
鉄道駅構内の運搬作業

ブレーキはギアロック式なので確実で安全。本体重量も比較的軽量で扱いやすい。当方の使用頻度が高くキャスターの摩耗が早いので、交換用部品としてキャスターをラインナップして頂きたい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

プレス製運搬車の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/756/
2023-03-16

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする