静音樹脂台車(金網付)

(2件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 25887795 品番 NP-307GS-LH
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

スチールの頑丈さ+静音!静音性では樹脂台車よりも静かな台車です。環境基準値AA地区40dbをクリアする静音キャスターを採用。
ゴムはタイヤ跡がつかないノーカーボングレーゴムを使用しております。
指づめ防止用樹脂キャップ付
ハンドルからデッキ、キャスターに至るまで全て日本国内製造の純国産品です。

積載荷重(kg)300 床面高さ(mm)215 ハンドル高さ(mm)905 質量(kg)25 車輪径(Φmm)130 内寸法(mm)(アミ)860×570 外寸法・幅(mm)650 RoHS指令(10物質対応)対応 外寸法・奥行(mm)1040
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※個人宅配送不可商品

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25887795
2020-09-19
用途:
ゴミ搬出
株式会社リプロライン 様 (卸売・小売業)

マンションなど産廃のゴミ収集作業には抜擢。
エレベーターにも丁度よく入り
なんと重量が軽いから持ち運びにも楽々。
タイヤもスムーズに走るのでお勧めです。

対象商品:
25887795
2018-12-19
用途:
梱包用の紙、ビニールを片付け時
卸売・小売業

組み立てが簡単ですぐに完成したが、思った以上に重く感じた。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする