ストロング台車

(2件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード25887829 品番STR-402-LH
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

大きな重量にも耐える頑丈な鋼鉄製台車です。
頑丈さはそのままに従来の鋼鉄台車よりも軽い!
ゴムはタイヤ跡がつかないノーカーボングレーゴムを使用しております。
ハンドルからデッキ、キャスターに至るまで全て日本国内製造の純国産品です。

床面高さ(mm)220 質量(kg)22.5 - 材質スチール 車輪径(Φmm)130 材質(車輪)ノーカーボングレーゴム 耐荷重(kg)400 均等荷重(kg)400 荷台寸法(幅)(mm)600 ハンドル高さ(mm)895 キャスター径(Φmm)130 荷台寸法(奥行)(mm)970
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※個人宅配送不可商品

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥9,000 / 税込 ¥9,900
沖縄地方数量1につき ¥18,000 / 税込 ¥19,800
離島数量1につき ¥18,000 / 税込 ¥19,800

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:12

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-31
用途:
倉庫で入出荷時の運搬
株式会社博多ラーメンげんこつ 様 (飲食業)

丈夫でサビ難そうなので良かった。床の黒い汚れも軽減されるか期待しています。

対象商品:
25887829
2019-08-05
用途:
製品運搬

荷台長さ970mmと記載されているが、実際は900mmなので、訂正が必要。
寸法で購入するユーザーが多いと考えられるので、こういった間違いは無いようにして貰いたいです。

9人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

はかり付運搬車の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/758/
2023-03-03

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする