静音スチール台車(フットブレーキ付)

(8件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 25887865 品番 NHT-306S-LH
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

スチールの頑丈さ+静音!静音性では樹脂台車よりも静かな台車です。環境基準値AA地区40dbをクリアする静音キャスターを採用。
ゴムはタイヤ跡がつかないノーカーボングレーゴムを使用しております。
指づめ防止用樹脂キャップ付
ハンドルからデッキ、キャスターに至るまで全て日本国内製造の純国産品です。

耐荷重(kg)300 床面高さ(mm)210 質量(kg)21.5 ブルー 幅(mm)610 車輪径(Φmm)130 材質(車輪)ノーカーボングレーゴム 奥行(mm)940 ブレーキ有無あり キャスターハンドル折りたたみ指づめ防止イエローキャップ付、フットブレーキ付 ハンドル高さ(mm)900 ブレーキ種類フットブレーキ 材質(ハンドル)スチール 特性静音 材質(荷台)スチール ハンドルタイプ折りたたみ
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
再配達が発生することがございます。個人宅配送不可

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:10

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-07
用途:
農産物の出荷移動や重量機械の運搬(発電機など)
その他業種

業務用なのでさすがに作りはしっかりして満足です。(以前は格安品でキャスターが取れました)
ブレーキもしっかり掛かりました。こういう商品は乱暴に操作されることもあるので、商品は安心して使えます。
空荷操作なので、実際の使用時期ではないため、星4つにしてますが、5つが期待できます。

対象商品:
25887856
2023-06-08
用途:
重い書類等の運搬

以前使っていたものよりも静音ですが、やはりアスファルト舗装の種類によっては多少なりとも音はします。
以前のものはストッパーがついていなかったので、非常に助かります。
ストッパーは、しっかりと効いています。

1人が参考にしています
対象商品:
25887856
2022-06-16
用途:
荷物運び
卸売・小売業

静かだし丈夫そう。動きもスムーズです。もっと早く買えばよかった。

1人が参考にしています
対象商品:
25887856
2021-11-19
用途:
物の移動

リピート2台目です。
今までは安物の台車を購入していましたが、アスファルトの上を移動するとタイヤのゴロゴロ音が煩く響いていました。
この台車はとても静かです。
ストッパーはとてもよく効きます。
移動中に誤ってストッパーを踏んでしまった時、荷物が前に飛んでいきました。(笑)

1人が参考にしています
対象商品:
25887856
2021-05-05
用途:
荷物の移動
卸売・小売業

作りが大変しっかりしていて頑丈そう。長く使えそうで安心です。

対象商品:
25887865
2019-07-13
用途:
転居の荷物運びやゴルフバックの移動
建設業・工事業

走行音が非常に小さく,スムーズな動きが可能です。
たいへん快適に使用させていただいております。
ちなみに,スムーズに動きすぎるので,停める際には,ブレーキの使用が望ましいです。

1人が参考にしています
対象商品:
25887856
2019-06-08
用途:
機械の運搬
教育・研究機関

以前使っていたものより振動が大幅に減って満足しています。

対象商品:
25887856
2019-05-31
用途:
荷運び
有限会社ラウンドワーク 様 (運輸・通信業)

今回で3回目の購入になります。少しお値段は良いですが、使い勝手と性能の良さに満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

プレス製運搬車の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/756/
2023-03-16

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする