WPTRS-3 遮熱ホワイトパールトラックシート フナイ産業 25888056 WPTRS-3 遮熱ホワイトパールトラックシート フナイ産業 25888056

遮熱ホワイトパールトラックシート

(18件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 25888056 品番 WPTRS-3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,338
販売価格(税別)
9,398

光沢感・高級感・清潔感のあるホワイトパール色です。直射日光を乱反射しシート内部の温度上昇を防ぎます。夏場の温度上昇抑制効果:約5〜8℃(測定値であり保証値ではありません)。UV劣化防止剤配合の#4000ポリエチレンクロスシートです。軽くて扱いやすく、防水性にも優れます。

適合車種中型 1〜2tトラック用 シートサイズ(m×m)約2.3×3.5 用途トラック荷台の荷物カバー、野積シートやレジャーシートに。遮熱・遮光シートとしてベランダ等の簡易日よけカーテンとしても便利です。 付属品ゴムバンド2本入り(18mm幅X4m) 材質(シート本体)UV劣化防止剤配合ポリエチレンクロス、(ハトメ)真ちゅう ハトメ数24 ハトメピッチ(mm)(2.3m):約430、(3.5m)約460 遮光率(%)94(測定値であり保証値ではありません) 耐候性約3年(保証値ではありません) ハトメ内径(Φmm)12
注意
※シートを被せることで内部の温度上昇抑制効果「5〜8℃」を保証するものではありません(夏場の参考測定値であり、使用環境や天候により異なります)
※付属のゴムバンドは古タイヤチューブの再利用品のため厚みや形状にバラつきがあります。
※ゴム中に含まれる微量の移行成分の影響によって、他の物に色を付ける(赤褐色など)場合があります。変色を嫌うものには接触させないようにしてください。
※長期使用中、ゴム表面にクラック・キズが発生した場合は、交換してください。
※跳ね返りのゴムでケガをする場合がありますので、ゴムバンドを引っ掛ける際、もしゴムが切れても顔などに当たらない姿勢で行ってください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 18
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-30
用途:
平ボディートラックの荷台シート

初めての購入です。素材がブルーシートの高級版みたいな感じで耐久性が心配です。短辺方向のハトメ加工が中心になく、自分でハトメ穴を追加しました。
荷台シートは消耗品なので色々なメーカーを購入しましたが短辺方向に追加したのは初めてでした。付属のゴムはしっかりしたもので良かった。が 自分には量的に不足でした。

対象商品:
25888038
2024-08-31
用途:
乗用車のボディーカバーの上に更に2重に
製造業

真夏の灼熱対策で、ボディーカバーの上に更に2重にかけてみましたが、遮熱効果はありました。車内の加熱は抑えられてました。帯ゴムが付属していたのはありがたいですが、フックは無く番線で自作しました。

1人が参考にしています
対象商品:
25888038
2023-01-27
用途:
商品保管時
株式会社佐武 東京支店 様 (卸売・小売業)

遮熱効果がとても高く温度上昇を防ぎ、商品を衛生に保管できる

対象商品:
25888038
2022-09-18
用途:
3カ月目問題無し
自動車・二輪車・自転車関連業

購入して夏を越しましたが劣化することなく使用出来ています。ホームセンターの廉価版では1月も経たないうちに紫外線で穴が空いてしまいました。見た目は薄そうで耐候性を心配しましたが3カ月使用して今のところ問題ありません。

対象商品:
25888056
2022-04-06
用途:
軽トラック用
農・林・水産業

軽くて扱いやすいです。強度もあり、いつも使っております。

対象商品:
25888047
2022-10-06
用途:
夏場の玄米保管
その他業種

夏場の物置内が高温のため保管の玄米の暑さ対策を期待して購入、来夏まで効果不明

対象商品:
25888038
2021-02-16
用途:
運送時
足立 様 (建設業・工事業)

まだ装着したばかりなので きょうどかは分かりませんが色は良いです。

対象商品:
25888047
2020-08-27
用途:
夏場用の軽トラックシート
建設業・工事業

まあぶっちゃけ、安くない方のブルーシートプラスαぐらいの厚み・強度に感じます。
軽いのはいいですが、普通の幌シート程まではキツい使い方はできません。

何故かハトメだけはゴツくてゴールデンで豪華でしたw
付属のゴムロープは、付属としては良い方です。普通に使えます。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラックシート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする