YAMAZEN(山善)
YAMAZEN(山善)の テント倉庫
YAMAZEN(山善)の 防災用ドームテント
スクリーンハウステント
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
25889369
品番
PSH-300(BE)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
大勢で使いやすい、日よけに最適なスクリーンハウス。ゆとりの300×300cmのフロア。UVコーティング生地採用。キャリーバッグ付き。
色
ベージュ
用途
キャンプ,アウトドアでのテントとして。防災用品としても。
材質
ポール : グラスファイバー、生地 : ポリエステルタフタ185T
質量(kg)
6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
3000×3000×2050
収納寸法(mm)
W610×D180×180
耐水圧(mm)
1000