AOC-SC4WPFC4 SanctuaryW 防水フィルターケース Kenko(ケンコートキナー) 25889695 AOC-SC4WPFC4 SanctuaryW 防水フィルターケース Kenko(ケンコートキナー) 25889695 AOC-SC4WPFC4 SanctuaryW 防水フィルターケース Kenko(ケンコートキナー) 25889695 AOC-SC4WPFC4 SanctuaryW 防水フィルターケース Kenko(ケンコートキナー) 25889695 AOC-SC4WPFC4 SanctuaryW 防水フィルターケース Kenko(ケンコートキナー) 25889695 AOC-SC4WPFC4 SanctuaryW 防水フィルターケース Kenko(ケンコートキナー) 25889695

SanctuaryW 防水フィルターケース

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法(mm)105×105×35 注文コード25889695 品番AOC-SC4WPFC4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898
この商品は寸法など2種類から選べます 他の種類を見る

防水生地のTPUやYKK製止水ファスナーを採用。
ロック付きカラビナや、ベルトループ、三脚取り付けフラップを装備した3WAYタイプで、82mmまでのフィルターを4枚または8枚収納することが可能。
内装生地を明るくすることで、フィルターの種類を判別しやすくしました。野鳥「キビタキ」の刺繍入り。

材質熱可塑性ポリウレタン 寸法(mm)105×105×35 質量(g)100 収納枚数フィルター:4枚
注意
※完全な防水を保証するものではありません。
※厚手の生地に刺繍を施しているため、刺繍の周りに若干の縫いシワがある場合がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カメラ交換レンズアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする