LUCE フィルターケース

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法(mm)105×105×35 注文コード25889817 品番AOC-LU1FC4BKCF
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品は寸法など2種類から選べます 他の種類を見る

カラビナ、ベルトループ、三脚取り付けフラップを装備し82mmまでのフィルターを4枚または8枚収納することが可能。
また、内装生地を明るくすることで、フィルターの種類を判別しやすくしました。
表生地は人気のブラックカモフラージュ柄を採用。

材質ポリエステルナイロン 寸法(mm)105×105×35 質量(g)80 収納枚数フィルター:4枚

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カメラ交換レンズアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする