KM112 バイク用リフレクター K-LITE 25890096

 

KM112 バイク用リフレクター K-LITE 25890096 KM112 バイク用リフレクター K-LITE 25890096 KM112 バイク用リフレクター K-LITE 25890096

バイク用リフレクター

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25890096 品番KM112
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

バイク等で使用可能な、高輝度の再帰反射性能を持ったプリズムレンズ(反射板)です。事故防止に役立ちます。

白×白 材質(本体)ABS 質量(g)12.4 取付方式ネジ式(別売) 本体寸法(mm)Φ60×10 レンズ径(Φmm)56.5 材質(レンズ)アクリル 各種認証E-MARK
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テールランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする