NEWソフトリー 電動式ハンドミキサー

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25890558 品番D-1998
参考基準価格(税別)¥5,200 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ハイパワー120W。
5段階スピード。
コード巻き付け収納。

消費電力(W)120 スピード調節5段階 仕様ケース付 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×185×250(ビーター含む)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25890558
2023-02-22
用途:
メレンゲ
飲食業

小型ながらパワフルで音も静かで、軽量で使いやすいです。満足してます。

対象商品:
25890567
2020-11-14
用途:
メレンゲ作り
建設業・工事業

価格が安かったのであまり期待していませんでしたが、
今のところ故障もなく問題なく使用できており、大変
満足しています。

1人が参考にしています
2021-02-12
用途:
ケーキ作り
ろばた家 様 (飲食業)

思ったよりパワーも良くメレンゲ作りも
スムーズに進みました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする