ポリイミドテープ PIA220

(5件のレビュー)
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(40巻) テープ幅(mm)5 注文コード25891147 品番PIA220-5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥57,178
販売価格(税別)
51,980
この商品はテープ幅・内容量など36種類から選べます 他の種類を見る

耐熱性が高く、銅を腐食しない粘着剤を使用しています。

テープ幅(mm)5 テープ長さ(m)33 テープ厚さ(mm)0.05 褐色 基材ポリイミドフィルム 粘着剤アクリル系 規格UL規格対応 (File E305006) 用途特に耐熱性と薄さを要求される絶縁用途に。コイル、トランス、キャパシタの絶縁用途に。 仕様難燃性(UL510) 伸び(%)35 絶縁抵抗(MΩ)>1×106 主な用途電気絶縁用 粘着力(N/10mm)3.1 絶縁破壊電圧(kV)5 難燃性UL510(ファイルナンバーE305006,カテゴリーOANZ2) 引張強度(N/10mm)34.72 定格温度(℃)220 特性耐熱性、難燃性 耐熱区分220℃
注意
※商品特性上、細幅の商品についてはテープ本体と巻き芯にずれが生じている場合がございますが、品質には問題ございません。
※製品の途中に異なる色のテープが挟まっている場合がございますが、こちらは製品テープが途中で終わってしまった際に新しい製品テープとつなぐスプライスと呼ばれるもので、テープ製品としては問題はございません。

※加工元:3M特約加工販売店

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16448495
2021-09-12
用途:
電気絶縁
教育・研究機関

絶縁シートとして使用しています.3M製品ですので,安心して使用しています.

対象商品:
16448486
2019-10-10
用途:
電気部品を実装した基板の絶縁
製造業

テープ使用後の切り取った後が見つけづらい。
何か工夫があると使いやすくなります。

対象商品:
16448495
2020-02-28
用途:
絶縁に使用
製造業

使いやすく重宝していますが、他のサイズが増えると助かります。

1人が参考にしています
対象商品:
16448513
2017-07-07
用途:
特殊ヒーター線の二次加工用の仮留め用
株式会社五月工業 様

耐熱用のテープが手軽に入手できるのは助かります
価格はそれなりです
粘着力がもう少し欲しいところ

1人が参考にしています
対象商品:
21006064
2016-08-17
用途:
組み立てのリード線処理
ニッシンジャパン株式会社 様 (製造業)

送られてきたものは巻きがずれていのした。長い間在庫にしていて巻きがずれてきたものと思われます。世紀の位置から約10mmずれています。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございます。
頂きましたご意見はメーカーに申し伝えます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「電子・基板用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする