用途
操作性-グリップー
レース用グローブを制作している時から変わらず、握りやすい「運転しやすい」グローブに拘ってきました。
握りやすく疲れにくいのが特徴です。
タッチパネル対応
スマホを操作する「親指」「人差し指」はタッチパネルに対応しています。
手袋をつけたままでも操作可能で秋冬の寒い時期に特に活躍します。
最近ではガソリンスタンドやコンビニなどでのスマホ決済が定番化しており、手袋を取らずに、すぐに操作できると好評です。
牛革
グローブ素材のポイントとして柔軟性と耐久性があります。
繊細なクラッチ操作・ブレーキングに必要な柔軟性、ライド中は常に稼働し摩耗に耐える耐久性です。
両方を兼ね備えた素材として、牛革を採用しました。質感に拘り、落ち着いた光沢がある革を厳選し使用しました。
色ホワイト
サイズL