ハスクバーナ
ハスクバーナの チェーンソー
ハスクバーナの チェーンソー替刃
ハスクバーナ X-CUT 純正ソーチェーン S35G(21BPX)-56E 585639556
商品レビューを投稿する
当日出荷
お客様組立品
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
25891987
品番
585639556
参考基準価格(税別)
¥5,200
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
ピッチ
.325"
長さ(cm)
バー:33
制御
キックバック制御:バンパードライブリンク
ドライブリンク数
56
ゲージ長さ(mm)
1.5
ゲージ
1.5mm
長さ(inch)
バー:13
カッター
セミチゼル