ハスクバーナ
ハスクバーナの チェーンソー
ハスクバーナの チェーンソー替刃
ハスクバーナ X-CUT 純正ソーチェーン S35G(21BPX)-64E 585639564
商品レビューを投稿する
当日出荷
お客様組立品
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
25891996
品番
585639564
参考基準価格(税別)
¥5,800
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
ピッチ
.325"
長さ(cm)
バー:38
制御
キックバック制御:バンパードライブリンク
ドライブリンク数
64
ゲージ長さ(mm)
1.5
ゲージ
1.5mm
長さ(inch)
バー:15
カッター
セミチゼル