ハスクバーナ
ハスクバーナの チェーンソー
ハスクバーナの チェーンソー替刃
ハスクバーナ X-CUT 純正ソーチェーン S35G(21BPX)-66E 585639566
商品レビューを投稿する
当日出荷
お客様組立品
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
25892005
品番
585639566
参考基準価格(税別)
¥5,900
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
ピッチ
.325"
長さ(cm)
バー:40
制御
キックバック制御:バンパードライブリンク
ドライブリンク数
66
ゲージ長さ(mm)
1.5
ゲージ
1.5mm
長さ(inch)
バー:16
カッター
セミチゼル