ハスクバーナ
ハスクバーナの チェーンソー
ハスクバーナの チェーンソー替刃
ハスクバーナ X-CUT 純正ソーチェーン S35G(21BPX)-68E 585639568
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
25892014
品番
585639568
参考基準価格(税別)
¥6,100
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
ピッチ
.325"
長さ(cm)
バー:43
制御
キックバック制御:バンパードライブリンク
ドライブリンク数
68
ゲージ長さ(mm)
1.5
ゲージ
1.5mm
長さ(inch)
バー:17
カッター
セミチゼル