ハスクバーナ
ハスクバーナの チェーンソー
ハスクバーナの チェーンソー替刃
ハスクバーナ X-CUT 純正ソーチェーン S35G(21BPX)-72E 585639572
商品レビューを投稿する
当日出荷
お客様組立品
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
25892030
品番
585639572
参考基準価格(税別)
¥6,400
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
ピッチ
.325"
長さ(cm)
バー:45
制御
キックバック制御:バンパードライブリンク
ドライブリンク数
72
ゲージ長さ(mm)
1.5
ゲージ
1.5mm
長さ(inch)
バー:18
カッター
セミチゼル