ハスクバーナ
ハスクバーナの チェーンソー
ハスクバーナの チェーンソー替刃
ハスクバーナ X-CUT 純正ソーチェーン S35G(21BPX)-76E 585639576
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
25892039
品番
585639576
参考基準価格(税別)
¥6,600
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
ピッチ
.325"
長さ(cm)
バー:48
制御
キックバック制御:バンパードライブリンク
ドライブリンク数
76
ゲージ長さ(mm)
1.5
ゲージ
1.5mm
長さ(inch)
バー:19
カッター
セミチゼル