ハスクバーナ
ハスクバーナの チェーンソー
ハスクバーナの チェーンソー替刃
ハスクバーナ X-CUT 純正ソーチェーン S35G(21BPX)-84E 585639584
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
25892057
品番
585639584
参考基準価格(税別)
¥7,200
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
ピッチ
.325"
長さ(cm)
バー:53
制御
キックバック制御:バンパードライブリンク
ドライブリンク数
84
ゲージ長さ(mm)
1.5
ゲージ
1.5mm
長さ(inch)
バー:21
カッター
セミチゼル