ハスクバーナ
ハスクバーナの チェーンソー
ハスクバーナの チェーンソー替刃
ハスクバーナ X-CUT 純正ソーチェーン S35G(21BPX)-88E 585639588
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
お客様組立品
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
25892066
品番
585639588
参考基準価格(税別)
¥7,600
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
ピッチ
.325"
長さ(cm)
バー:60
制御
キックバック制御:バンパードライブリンク
ドライブリンク数
88
ゲージ長さ(mm)
1.5
ゲージ
1.5mm
長さ(inch)
バー:24
カッター
セミチゼル