ハスクバーナ
ハスクバーナの チェーンソー
ハスクバーナの チェーンソー替刃
ハスクバーナ X-CUT 純正ソーチェーン S85(73DPX)-56E 585549156
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
25892075
品番
585549156
参考基準価格(税別)
¥5,400
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
ピッチ
3/8"
長さ(cm)
バー:38
ドライブリンク数
56
ゲージ長さ(mm)
1.5
ゲージ
1.5mm
長さ(inch)
バー:15
カッター
セミチゼル