ハスクバーナ
ハスクバーナの チェーンソー
ハスクバーナの チェーンソー替刃
ハスクバーナ X-CUT 純正ソーチェーン S85(73DPX)-68E 585549168
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
25892100
品番
585549168
参考基準価格(税別)
¥6,600
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
ピッチ
3/8"
長さ(cm)
バー:45
ドライブリンク数
68
ゲージ長さ(mm)
1.5
ゲージ
1.5mm
長さ(inch)
バー:18
カッター
セミチゼル