585549184 ハスクバーナ X-CUT 純正ソーチェーン S85(73DPX)-84E 585549184 ハスクバーナ 25892118 585549184 ハスクバーナ X-CUT 純正ソーチェーン S85(73DPX)-84E 585549184 ハスクバーナ 25892118 585549184 ハスクバーナ X-CUT 純正ソーチェーン S85(73DPX)-84E 585549184 ハスクバーナ 25892118

ハスクバーナ X-CUT 純正ソーチェーン S85(73DPX)-84E 585549184

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード25892118 品番585549184
参考基準価格(税別)¥8,100 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998
ピッチ3/8" 長さ(cm)バー:60 ドライブリンク数84 ゲージ長さ(mm)1.5 ゲージ1.5mm 長さ(inch)バー:24 カッターセミチゼル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーンソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする