ハスクバーナ
ハスクバーナの チェーンソー
ハスクバーナの チェーンソー替刃
ハスクバーナ X-CUT 純正ソーチェーン S85(73DPX)-92E 585549192
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
25892127
品番
585549192
参考基準価格(税別)
¥8,900
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
ピッチ
3/8"
長さ(cm)
バー:70
ドライブリンク数
92
ゲージ長さ(mm)
1.5
ゲージ
1.5mm
長さ(inch)
バー:28
カッター
セミチゼル