ビビット 6000 i 型 (デジタルアイ型) コード付

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード25892677 品番KD-BB6000I-DI-CORD
参考基準価格(税別)¥93,700 販売価格(税込) ¥102,278
販売価格(税別)
92,980

電牧器の最高峰、圧倒的スペックを携えて登場。

仕様5〜6段張りも可能 質量(kg)3.6 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)250×240× 最大出力6.2ジュール(100Ω) 距離(km)(実働推奨)12 最大電圧(V)9500
注意
※使用するワイヤーの種類や最下段の高さ、管理頻度などにより異なります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電柵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする