未来のアグリ
未来のアグリの 防鳥・防獣用品
未来のアグリの 電柵
未来のアグリの 電柵本体
ビビット 6000型 コード付
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
25892686
品番
KD-BB6000-CORD
参考基準価格(税別)
¥64,100
販売価格(税込)
¥70,378
販売価格(税別)
¥
63,980
バスケットに入れる
電牧器の最高峰、圧倒的スペックを携えて登場。
仕様
5〜6段張りも可能
質量(kg)
3.6
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
170×240×78
最大出力
6.2ジュール(100Ω)
距離(km)
(実働推奨)12
最大電圧(V)
9500
注意
※使用するワイヤーの種類や最下段の高さ、管理頻度などにより異なります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません