NIKKO(ニッコーハンセン)
NIKKO(ニッコーハンセン)の 手洗い用品
NIKKO(ニッコーハンセン)の ソープディスペンサー
プッシュディスペンサー
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(300mL×100本)
注文コード
25892687
品番
106111
参考基準価格(税別)
¥42,500
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
ワンプッシュ
用途
アルコール、洗剤、消毒液
使用方法
プッシュ式
容量(mL)
300
型番
HRK-300
キャップ
キャップ無し
吐出量(mL)
0.5
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません