ビビット 3000型 センサー付

(2件のレビュー)
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード25892695 品番KD-BB3000-SENSOR
参考基準価格(税別)¥39,200 販売価格(税込) ¥42,878
販売価格(税別)
38,980

電牧器の最高峰、圧倒的スペックを携えて登場。
昼夜光感知センサー内蔵のハイスペックシリーズ。
100Vコンセントでも12Vバッテリーでも使用可能。日中/夜間稼動の状況に応じてセレクトが可能。

付属品アース接続コード、電牧接続コード、バッテリー接続コード、100V用ACアダプター 適合(ソーラー)36W、(バッテリー)EB‐100 質量(kg)1.3 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)170×240×78 最大出力3ジュール(200Ω) 距離(km)(実働推奨)6 最大電圧(V)11400
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-26
用途:
乳牛の放牧地の牧柵用
クリーマリー 農 夢 様

素晴らしいの一言です。
今までの物より、電気が強くて牛たちも逃げなくなりました。

対象商品:
25892695
2024-07-10
用途:
猪避けの電気柵
農・林・水産業

複数のメーカーの電気柵を試しましたが、まずまずの性能です。
出力が半分にできるのが良いです。端子等が日本メーカー品とは勝手が違うのがマイナスポイントです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電柵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする