マクセル
マクセルの スマホ/タブレット関連アクセサリ
マクセルの モバイルバッテリー/充電器
マクセルの モバイルバッテリー
モバイルバッテリー PSE認証7800mAh USB-C対応
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25894113
品番
MPC-CTY7800BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
出力
USB Standard-A:DC5V/最大2.1A、USB-Type-C:DC5V/最大3.0A(最大合計3A)
バッテリー容量(mAh)
7800
色
ブラック
付属品
Type-Cケーブル
仕様
エナジーセル採用 2600mA×3枚
入力
USB-Type-C DC5V/2.4A(3.OA)
充放電回数
1000
各種認証
PSE認証適応