80.0cm(31.5)型カラー液晶モニター FlexScan EV3285

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード25894829 品番EV3285-BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

4辺フレームレス・フルフラット31.5型4Kモデル

色(本体)ブラック 付属品2芯アダプタ付電源コード(2m)、ケーブルカバー、VESAマウント用取付用ネジ(M4×12mm)×4、保証書付きセットアップガイド 仕様画素密度:140ppi、色域(標準値):sRGB相当、昇降:148.9mm、スウィーベル:344° 質量(kg)約11、モニター部:約7.6 電源(V)AC100-240(50/60Hz) 規格4K/UHD 消費電力(W)標準:32、節電:0.5以下 表面処理アンチグレア 接続方式USB Type-C×1(HDCP対応)、DisplayPort×1(HDCP対応)、HDMI×2(HDCP対応、AV入力対応) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)横表示:717.4×427.3〜576.2×230、モニター部:717.4×416.3×51.5 最大消費電力(W)163 コントラスト比1300:1 スタンドあり 解像度3840×2160 信号ケーブルUSB Type-C(2m)、DisplayPort(2m)、HDMI(2m) 視野角水平/垂直:178°、標準値:178° 寸法(横×縦)(mm)表示領域:697.3×392.2 走査周波数(水平)【デジタル】USBType-C:31〜134kHz、DisplayPort:31〜134kHz、HDMI:31〜135kHz 走査周波数(垂直)【デジタル】USBType-C:29〜31Hz、59〜61Hz、DisplayPort:29〜31Hz、59〜61Hz、HDMI:29〜31Hz、49〜61Hz 応答速度5ms(中間階調域) 水平(ティルト)角度上35°/下5° スピーカー1.0W+1.0W 表示モードカラーモード(Paper、Movie、sRGB、User1、User2、DICOM) 動作温度(℃)5〜35 アズワン品番64-3803-20 取付穴ピッチ(mm)100×100 表示色・階調約1677万色(8-bit対応)・256階調 バックライトLED 音声入力USB Type-C×1、DisplayPort×1、HDMI×1 画素ピッチ(H×V)(mm)0.182×0.182 動作湿度(%RH)20〜80(結露なきこと) 音声出力ヘッドホン端子×1 USBタイプ【機能】アップストリーム(USB Type-C)×1、USBハブ×2、【規格】USB3.1Gen1(5Gbps)、USB BC 1.2 アスペクト比16:9 最大輝度(cd/m2)350 待機時消費電力(W)0.5以下 モニターサイズ31.5型 パネル駆動方式IPS VESA対応対応 角度調節
関連資料:寸法図

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする