※正面(コンテンツなし)

FDWX1905W-BK 47cm(18.5)型カラー液晶モニター DuraVision FDWX1905W EIZO 25894856 FDWX1905W-BK 47cm(18.5)型カラー液晶モニター DuraVision FDWX1905W EIZO 25894856 FDWX1905W-BK 47cm(18.5)型カラー液晶モニター DuraVision FDWX1905W EIZO 25894856 FDWX1905W-BK 47cm(18.5)型カラー液晶モニター DuraVision FDWX1905W EIZO 25894856 FDWX1905W-BK 47cm(18.5)型カラー液晶モニター DuraVision FDWX1905W EIZO 25894856 FDWX1905W-BK 47cm(18.5)型カラー液晶モニター DuraVision FDWX1905W EIZO 25894856

47cm(18.5)型カラー液晶モニター DuraVision FDWX1905W

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード25894856 品番FDWX1905W-BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

コンパクトな筐体でラックマウントも可能なセキュリティ市場向けモニター

スタンドあり 付属品2芯アダプタ付電源コード(2m)、ユーティリティディスク(取扱説明書)、VESAマウント取付用ネジ(M4×12mm)×4(FDWX1905W-F)、保証書付きセットアップガイド 質量(kg)約4.1、モニター部:約2.8 電源(V)AC100-240(50/60Hz) 規格FWXGA(フルワイドXGA) 消費電力(W)標準:22、節電:0.3以下 表面処理アンチグレア 接続方式DVI-D 24 ピン×1(HDCP対応)、D-Sub 15ピン(ミニ)×1、DisplayPort×1(HDCP対応)、HDMI×1(HDCP対応、AV入力対応) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)横表示:440×362×157、モニター部:440×261×49 最大消費電力(W)32 コントラスト比1000:1 解像度1366×768 信号ケーブルHDMI(2m) 視野角水平/垂直:170°、標準値:160° 寸法(横×縦)(mm)表示領域:409.8×230.4 走査周波数(水平)【デジタル】HDMI:15〜68kHz、DVI:31〜68kHz、DisplayPort:31〜68kHz、【アナログ】31〜81kHz 走査周波数(垂直)【デジタル】HDMI:49〜61Hz、DVI:59〜61Hz、DisplayPort:59〜61Hz、【アナログ】55〜76Hz 応答速度5ms(黒→白→黒) 同期信号セパレート 水平(ティルト)角度上30° スピーカー1W+1W 動作温度(℃)0〜40 色(本体)ブラック アズワン品番64-3803-69 取付穴ピッチ(mm)100×100、M4、深さ3.0〜11.2 表示色・階調約1677万色(8-bit対応)・256階調 バックライトLED 音声入力ステレオミニジャック×1、DisplayPort×1、HDMI×1 画素ピッチ(H×V)(mm)0.300×0.300 動作湿度(%RH)20〜80(結露なきこと) 音声出力ヘッドホン端子×1 アスペクト比16:9 最大輝度(cd/m2)300 待機時消費電力(W)0.3以下 モニターサイズ18.5型 パネル駆動方式TN VESA対応対応 角度調節
関連資料:寸法図

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
25894856 FDWX1905W-BK 34688651 FDF1907W-BK 画像準備中 液晶ディスプレイ 18.5型/1920×1080/ブラック EIZO 1台 109,800 税込120,780 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする