おむすびころりん本舗
おむすびころりん本舗の 非常食
水もどり餅
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(50袋)
注文コード
25895294
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥22,000
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
数秒、水に浸すだけで食べられるお餅です。
保存期間(年)
5年
種別
米類
種類
あべ川餅
付属品
水もどし容器
カロリー(kcal)
346