丸ベルトの標準品(オレンジ)です。融着しエンドレス加工していますので、そのまま使用ができます。多軸伝動、立体伝動が可能。加熱により、簡単かつ強固に接合できるので、規格にこだわらず、必要なベルト長さを自由に選択可能。断面に方向性がないので、多軸伝動や、アイドラプーリによる方向変更など3次元の複雑な伝動が可能。機械を分解することなく、取り付けができ、張り調整等の管理が少なくて済む。耐摩耗性、引裂抵抗性に優れたバンコラン(ポリウレタン)を使用しており、すぐれた機械的特性を有する。
ニックスのハイライン自動現像機の定着液ポンプ駆動用のベルトに使用しました。長巻のベルトを購入して自分で溶着しても良いのですが、製品版の方が耐久性あるのでこちらがオススメです。
純正部品は望むべくもない古い映写機が復活です。良いものです。