B-1527 フラール ステンレス製ケーキフォーク パール金属 25898023

フラール ステンレス製ケーキフォーク

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード25898023品番B-1527
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥153
販売価格(税別)
139
材質ステンレス鋼全長(mm)140形状ケーキフォーク種別ケーキフォーク食器の種類洋食器
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする