パール金属
スウィートカラー フォーク
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
形状
デザートフォーク
色
ホワイト
注文コード
25898258
品番
B-1357
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥200
この商品は
形状・色
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
色
ホワイト
材質
金属部:ステンレス鋼、ハンドル:ポリプロピレン、カツラ:ABS樹脂・クロムめっき
全長(mm)
195
形状
デザートフォーク
種別
フォーク
サイズ
L
食器の種類
洋食器
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
25898258
B-1357
51487706
B-5666
マイカラー フォーク L
パール金属
1本
¥
209
税込
¥
230
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)