曜日別特売
C-1122 アルミアイスクリームスプーン パール金属 25898757

C-1122 アルミアイスクリームスプーン パール金属 25898757
C-1122 アルミアイスクリームスプーン パール金属 25898757

アルミアイスクリームスプーン

商品レビューを投稿する
取扱い終了
ゴールド
内容量1個注文コード25898757品番C-1122
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

体温でアイスクリームを溶かしながらすくえます。

食器の種類洋食器材質アルミ全長(mm)100ゴールド種別アイスクリームスプーン
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする