アクティア ステンレス製2段式水切りバスケット

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25899572 品番H-6109
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥7,400
材質ステンレス 幅(mm)400 段数2段 高さ(mm)380 奥行(mm)300 耐荷重(kg)(上段)2・(下段)3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×300×380(まな板受け・水切りポケット含まず)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
25899572 H-6109 25890086 HW-7301 シンプル・ウェア 2段式水切りバスケット パール金属 シンプル・ウェア 2段式水切りバスケット パール金属 1個 2,598
欠品中
税込2,858
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:219

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25899572
2022-02-14
用途:
事務所の洗い物棚に。
第一測量設計所 様 (サービス業)

上下に分かれているので洗った後の食器を分別して置ける。
改善点は特に見当たりません。

対象商品:
25899572
2020-02-25
用途:
洗った食器を伏せて水切り用に使います。

思っていたよりもたくさんの食器が置け、まな板立てや箸置きも着いていて使いかってもいいです。ステンレスなので清潔に使えます。

1人が参考にしています
対象商品:
25899572
2018-08-08
用途:
食器洗い
運輸・通信業

ステンレス製はプラ製に比べて高価ですが、その分、長持ちしそうな感じです。
大きさもちょうどよく、使いやすい製品です。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水切り・たわし受け・ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする