バンコードエンドレス#480 Φ4

(4件のレビュー)
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 周長(mm)355 注文コード25900009 品番Φ4x355(E)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899
この商品は周長101種類から選べます 他の種類を見る

丸ベルトの標準品(オレンジ)です。融着しエンドレス加工していますので、そのまま使用ができます。多軸伝動、立体伝動が可能。加熱により、簡単かつ強固に接合できるので、規格にこだわらず、必要なベルト長さを自由に選択可能。断面に方向性がないので、多軸伝動や、アイドラプーリによる方向変更など3次元の複雑な伝動が可能。機械を分解することなく、取り付けができ、張り調整等の管理が少なくて済む。耐摩耗性、引裂抵抗性に優れたバンコラン(ポリウレタン)を使用しており、すぐれた機械的特性を有する。

断面径(Φmm)4 周長(mm)355 用途事務機や包装機械等の自動化機器の駆動・搬送用途 材質ポリウレタン タイプ#480(標準品)エンドレス 種類丸ベルト 硬度85 抗張力410(N/本) RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25899923
2021-10-21
用途:
ベルト交換
卸売・小売業

いつも使っている安心感のある商品です。配送に時間がかかるのが問題です。

対象商品:
25900018
2020-10-05
用途:
オープンリールデッキ修理

硬度と摩擦がぴったしカンカン、色々な機種で使用したい。
ただ接合部のふくらみがもう少し小さくなればベスト。

対象商品:
25900596
2019-11-09
用途:
サタケの籾摺り機
農・林・水産業

発注から手元に届くまで スムーズでした。
商品は想定通りです。

1人が参考にしています
対象商品:
25900596
2019-10-31
用途:
籾すり機に使用
農・林・水産業

保管していた間にネズミの被害にあい困っていました。サイズもバッチリでスムーズに籾摺り作業が出来ました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする