曜日別特売
HB-1979 根菜ストッカー(ホワイト) パール金属 25900342

HB-1979 根菜ストッカー(ホワイト) パール金属 25900342
HB-1979 根菜ストッカー(ホワイト) パール金属 25900342

根菜ストッカー(ホワイト)

(2件のレビュー)
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個注文コード25900342品番HB-1979
参考基準価格(税別)¥1,200販売価格(税込)¥714
販売価格(税別)
649

積み重ねOK。
キャスター付だから、隙間に収納しても簡単に引き出せます。
シンク下で調理器具もスッキリと収納できます。

耐荷重(kg)10(1個使用時)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)235×320×210
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25900342
2023-09-08
用途: ジャガイモ、玉ねぎの保管
製造業

台所でジャガイモと玉ねぎを保管するのに使用しています。機能的には問題ないですが、内容物に対して本品が軽いためやや不安定です。

対象商品 : 25900342
2020-12-07
用途: 洗剤等を保管するため購入
ADEKAクリーンエイド株式会社卸売・小売業

置き場所の幅が狭かったので不採用になってしまいました。
頑丈そうでよかったのに。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする