バンコードエンドレス#480 Φ5

(9件のレビュー)
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 25900736 品番 Φ5x265(E)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,066
販売価格(税別)
969

丸ベルトの標準品(オレンジ)です。融着しエンドレス加工していますので、そのまま使用ができます。多軸伝動、立体伝動が可能。加熱により、簡単かつ強固に接合できるので、規格にこだわらず、必要なベルト長さを自由に選択可能。断面に方向性がないので、多軸伝動や、アイドラプーリによる方向変更など3次元の複雑な伝動が可能。機械を分解することなく、取り付けができ、張り調整等の管理が少なくて済む。耐摩耗性、引裂抵抗性に優れたバンコラン(ポリウレタン)を使用しており、すぐれた機械的特性を有する。

断面径(Φmm)5 周長(mm)265 用途事務機や包装機械等の自動化機器の駆動・搬送用途 材質ポリウレタン タイプ#480(標準品)エンドレス 種類丸ベルト 硬度85 抗張力640(N/本) RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25901506
2025-05-06
用途:
籾摺り機
有限会社 中島米穀 様

安くて早い対応で非常に助かりました。ただ、あまり必要ない部分だそうですが、あれば安心します

対象商品:
25901558
2023-03-12
用途:
農協機械の整備
農・林・水産業

農業機械の点検整備は、自分でやるようにしています。
一番ネックになるのが部品調達。
モノタロウさんには、ありとあらゆる商品・部品が揃っているので大変助かっています。

対象商品:
25901506
2023-10-10
用途:
籾摺り機の点検後の交換
製造業

問題なく交換出来ました。ピッタリです。次回も発注します。

1人が参考にしています
対象商品:
25901506
2022-09-30
用途:
籾摺り作業

籾摺り機に使っています。650(E)が当日発送って良いですね。農機具店に頼んでも直ぐに間に合いません。

3人が参考にしています
対象商品:
25901129
2022-11-21
用途:
中腰作業
株式会社レンタルキノシタ 様

かなりの耐久性があるように感じた。もう少し反力があったらいいと思います。

対象商品:
25900763
2022-08-07
用途:
プーリーベルトの修理
卸売・小売業

切れた丸ベルトが295mmだったので、15mm短い280mmを発注。届いた商品は長さピッタリで満足ですが、発送まで日数が掛かりすぎです。せめて3日以内に発送して欲しい。

1人が参考にしています
対象商品:
25901165
2020-10-21
用途:
計数機の駆動用
株式会社ユラナス 様 (卸売・小売業)

表記通りのサイズだったのでピッタリでした。商品の写真がもう少し鮮明な画像で紹介されていれば質感が伝わったかと思います。

対象商品:
25901506
2021-10-01
用途:
農機具のメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

装着、使用には支障なかったが、接合部分が真っ直ぐでなく曲がっていたのが気になった

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする