曜日別特売
H-5518 マルチステップワイド パール金属 25901627

H-5518 マルチステップワイド パール金属 25901627
H-5518 マルチステップワイド パール金属 25901627
H-5518 マルチステップワイド パール金属 25901627

マルチステップワイド

(7件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ブラウン
内容量1個注文コード25901627品番H-5518
参考基準価格(税別)¥4,200販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

天面スペースが広くて安定感バツグン。
フラワースタンドとして。安定して鉢植えが置ける。
腰掛けとして。靴の脱ぎ、履き時に。
キッチンで。手の届かなかった上の戸棚も出し入れラクラク。

天板高さ(m)0.2寸法(幅×奥行×高さ)(mm)590×280×200質量(kg)1.67最大使用荷重(kg)100(踏み台使用時)幅(mm)590ブラウン高さ(mm)200材質(本体)ポリプロピレン奥行(mm)280段数1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)590×280×200材質(キャップ)ポリプロピレン、エラストマー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-24
用途: 庭への段差の補助に
医療・福祉・介護関連業

高齢の母が庭へ出るのに、少し段差が高いので購入してみました。
安定感あり、上り下りが楽になったと喜んでいます。

対象商品 : 25901627
2021-09-23
用途: 玄関の補助椅子
農・林・水産業

私や孫が玄関で靴を履いたり、抜いたりするのにとても便利です。丈夫ですので、椅子代わりにも使えます。

対象商品 : 25901627
2020-11-11
用途: 古民家縁台の昇降
サービス業

歪む事も無く、思っていた以上のしっかりとした造りでした。

対象商品 : 25901627
2019-02-04
用途: 灯油給油台
サービス業

犬走の高さとちょうど合い給油しやすくなっりお客様に好評です!

対象商品 : 25901627
2018-07-26
用途: リフォームして床がフラットになったマンションの大きな段差ができてしまった場所にて使用
不動産業

サイズ感、色(ブラウン)など思っていたとおりの出来でした。
改善点としては少し滑りやすいところともう少しコストダウン出来たらの二点です。

対象商品 : 25901627
2017-02-18
用途: 組立作業
株式会社エスイージー

上に乗ってもたわむことなく丈夫で安心。
すべり止めがあれば尚良し。

対象商品 : 25901627
2017-02-17
用途: 組立作業

強度に不安があり上に乗って作業していると滑りそう。
下の足にすべり止めがあればなおよし。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

踏み台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする