HB-746 マルチステップ パール金属 1段 25901645

マルチステップ

(5件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 オレンジ 注文コード25901645 品番HB-746
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,000
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

天面スペースが広くて安定感バツグン。
フラワースタンドとして。安定して鉢植えが置ける。
腰掛けとして。靴の脱ぎ、履き時に。
キッチンで。手の届かなかった上の戸棚も出し入れラクラク。

天板高さ(m)0.2 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)395×280×200 質量(kg)1.12 最大使用荷重(kg)100(踏み台使用時) オレンジ 段数1

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25901618
2022-05-20
用途:
子供用の手洗い用
飲食業

座面が広く、ある程度の重みもあるので子供が一人で使っても安心感があります。
シンプルなデザインでインテリアの邪魔にならず気に入ってます。

1人が参考にしています
対象商品:
25901618
2022-07-02
用途:
研磨作業(腰掛け)・液体補充作業(踏み台)
教育・研究機関

ちょっとした高さが必要な作業に使用しています。丈夫で人が乗ったり座っても全然大丈夫です。

対象商品:
25901602
2020-01-28
用途:
機械の操作作業に使用

作業するのにちょうどよい高さです。
足の裏側にゴムが付いていて滑り止めになり大変良いです。

対象商品:
25901602
2018-01-13
用途:
膝が悪いので、部屋からベランダに昇り降りする際に利用しております。
飲食業

非常に具合良く使っております。最初、木製にしようかと思いましたが、雨の時の事も考えてプラスチック製にしました。
高さといい、幅といいサイズもちょうど良く、安定感もあり不安なく利用しております。
この製品を選んで、大正解でした。

対象商品:
25901602
2018-04-19
用途:
踏み台替わりで乗って作業をする。
その他業種

ちょっと重い感じがしますが、がっちりとしていて安定感があり安心して踏み台で使用できるのでありがたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「踏み台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする