トライメイト
トライメイトの 洗濯用品
トライメイトの ランドリーバスケット/洗濯かご
折りたたみ式ランドリーバスケット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25906005
品番
TR-ORB-WH
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
広げれば大容量で折畳めばコンパクトになるランドリーバスケットです。
用途
ランドリーバスケットや収納ケースに。
材質
PP
寸法(mm)
500×360×390
色
ホワイト
質量(g)
300