※商品画像

スーパークリーナ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 25906048 品番 NDS-108RF
参考基準価格(税別)¥418,000 販売価格(税込) ¥439,780
販売価格(税別)
399,800

「連続逆洗機構」により連続運転が可能、ストレスなくご利用いただけます。
連続逆洗機構と樹脂成形フィルターとの組み合わせにより粉塵はもとより微粉塵の回収ができ、払い落とし作業が必要ありません。
ステンレス製なので、腐食・耐久性が抜群です。
フィルター式で変わらぬ吸引力!
微粒塵から超微粒塵までストレスなく吸引!!

用途トナー工場・食品工場・製薬工場・製粉工場等の微粉末を扱う工場に最適です。 付属品本体、GL-BLホースΦ38×2.5m、マスターノズル、曲管(Φ38)、直管(Φ38)、丸ブラシ、スキマノズル 仕様連続逆洗機構 出力(kW)1.1 電源(V)単相100 50/60Hz タンク容量(L)80 材質(フィルター)超高分子量ポリエチレン 本体質量(kg)32 フィルター樹脂成形フィルター仕様/6本 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)622×503×950 ブロワ風量(m3/min)2.9 ※モーター単体性能です。 材質(タンク)SUS304 ブロア電源高効率バイパスブロアモーター フィルター面積(m2)0.48 真空度(kPa)32 ※モーター単体性能です。
注意
※乾式専用機種です。
※発火しやすい場所での使用や危険物(火のついた吸い殻、揮発性・引火性液体またはガス)や針、クギ等を吸い込ませないようにしてください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「業務用掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする