O-282WT デジタル温湿度計「ピッコラ」 ドリテック 25906178 O-282WT デジタル温湿度計「ピッコラ」 ドリテック 25906178 O-282WT デジタル温湿度計「ピッコラ」 ドリテック 25906178

デジタル温湿度計「ピッコラ」

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25906178 品番O-282WT
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
11月27日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

置き場所に困らないコンパクトサイズの温湿度計。熱中症・インフルエンザ警告を表情でお知らせします。便利なスタンド、壁掛け用フック、ストラップ穴付。

材質ABS樹脂 電源単4形乾電池×1個(確認用付属) 精度温度 0.0〜40.0℃:±1.0℃/その他の範囲:±2.0℃、湿度 50〜80%:±5%/ その他の範囲:±10% 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)67×17×67 温度測定範囲(℃)-9.9〜50.0 分解能(℃)0.1 湿度測定範囲(%)10〜99 表示範囲-9.9〜50℃、10〜99% 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)67×17×67 設置方法置き/壁掛け 分解能(%RH)1

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25906178
2023-08-31
用途:
館内の温度・湿度管理
聖マリアンナ医科大学看護専門学校 様 (教育・研究機関)

館内の各部屋に設置して、省エネ対策に用います。早速壁に設置したところ、軽いため粘着テープとフックで取り付けが簡単にできました。熱中症やインフルエンザなどの目安をイラストで表示してくれるため管理の指標ができます。
 今回は11台購入しましたが、倉庫などの管理にも検討中です。

対象商品:
25906187
2019-06-16
用途:
デスクで。

これから梅雨時期に向けての温度と湿度の管理にと思いまして・・・。
パソコンデスクに置いて使ってますが小型で邪魔にならないので凄く気に入ってます。
あの顔の表示がなかなかいいですね〜!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温湿度計・熱中対策温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする